Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 185541 R Abdeckung Deckel Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 185541 R Abdeckung Deckel Filter
REMS 185541 R Abdeckung Deckel Filter
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995236
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185541 R
EAN/GTIN:
     4039976253970
REMS 185541 R Abdeckung Deckel Filter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185541 R
Werksnummer:
185541 R
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Länge brutto mm:
420,00
Breite brutto mm:
265,00
Höhe brutto mm:
240,00
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,37*
€ 72,51*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,35*
€ 74,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.