Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 115678 R220 Kompressor komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 115678 R220 Kompressor komplett
REMS 115678 R220 Kompressor komplett
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995245
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115678 R220
EAN/GTIN:
     4039976154550
REMS 115678 R220 Kompressor komplett
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115678 R220
Werksnummer:
115678 R220
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
325,00
Gewicht netto Kg:
11,850000
Länge brutto mm:
445,00
Breite brutto mm:
320,00
Höhe brutto mm:
325,00
Gewicht brutto Kg:
11,850000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,53*
€ 533,35*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49.114,58*
€ 50.665,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50.665,44*
€ 60.291,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49.851,30*
€ 59.323,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49.114,58*
€ 58.446,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.