Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 185543 R Achse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 185543 R Achse
REMS 185543 R Achse
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995247
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185543 R
EAN/GTIN:
     4039976254434
REMS 185543 R Achse
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185543 R
Werksnummer:
185543 R
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Länge brutto mm:
380,00
Breite brutto mm:
100,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,29*
€ 28,71*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.051,43*
€ 2.309,57*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.309,57*
€ 2.748,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.229,52*
€ 2.653,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.116,16*
€ 2.518,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.088,85*
€ 2.485,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.058,70*
€ 2.449,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2.051,43*
€ 2.441,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.