Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 185544 R Distanzhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 185544 R Distanzhülse
REMS 185544 R Distanzhülse
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995258
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185544 R
EAN/GTIN:
     4039976254441
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
REMS 185544 R Distanzhülse
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185544 R
Werksnummer:
185544 R
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Länge brutto mm:
110,00
Breite brutto mm:
70,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 14,69*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,10*
€ 15,11*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.