Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 045003 R Winkelverschraubung 90° 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 045003 R Winkelverschraubung 90° 3/8"
REMS 045003 R Winkelverschraubung 90° 3/8"
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995324
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     045003 R
EAN/GTIN:
     4039976159418
REMS 045003 R Winkelverschraubung 90° 3/8"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
045003 R
Werksnummer:
045003 R
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Länge brutto mm:
170,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 17,58*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,20*
€ 18,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.