Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 255115 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 255115 Klemmhebel
REMS 255115 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995330
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     255115
EAN/GTIN:
     4039976169783
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
REMS 255115 Klemmhebel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
255115
Werksnummer:
255115
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,143000
Länge brutto mm:
90,00
Breite brutto mm:
80,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,143000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,79*
€ 42,01*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,47*
€ 43,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.