| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039995336 Herst.-Nr.: 577013 R220 EAN/GTIN: 4039976168571 |
| |
|
| | |
| REMS 577013 R220 REMS Power-Press ACC Basic-P Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 577013 R220 | Werksnummer: | 577013 R220 | Länge netto mm: | 440,00 | Breite netto mm: | 350,00 | Höhe netto mm: | 155,00 | Gewicht netto Kg: | 8,130000 | Länge brutto mm: | 440,00 | Breite brutto mm: | 350,00 | Höhe brutto mm: | 155,00 | Gewicht brutto Kg: | 8,130000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,00* | € 1.181,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,93* | € 1.181,12* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,97* | € 1.206,37* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.195,98* | € 1.347,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.223,90* | € 1.422,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|