Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 045115 Anschluß Überwurf.+ Rückschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 045115 Anschluß Überwurf.+ Rückschlag
REMS 045115 Anschluß Überwurf.+ Rückschlag
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995339
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     045115
EAN/GTIN:
     4039976175913
REMS 045115 Anschluß Überwurf.+ Rückschlag
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
045115
Werksnummer:
045115
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,110900
Länge brutto mm:
40,00
Breite brutto mm:
40,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,110900
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 31,92*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,66*
€ 32,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.