Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 185538 R Schalter Ein/Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 185538 R Schalter Ein/Aus
REMS 185538 R Schalter Ein/Aus
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995541
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185538 R
EAN/GTIN:
     4039976169790
REMS 185538 R Schalter Ein/Aus
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185538 R
Werksnummer:
185538 R
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Länge brutto mm:
20,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 17,20*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,92*
€ 17,72*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.