Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 291170 R Ersatzteilsortiment 2 P 75 P


Menge:  Satz  
Produktinformationen
REMS 291170 R Ersatzteilsortiment 2 P 75 P
REMS 291170 R Ersatzteilsortiment 2 P 75 P
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995548
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     291170 R
EAN/GTIN:
     4039976170673
REMS 291170 R Ersatzteilsortiment 2 P 75 P
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
291170 R
Werksnummer:
291170 R
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Länge brutto mm:
230,00
Breite brutto mm:
80,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 113,80*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 93,35*
€ 122,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 122,35*
€ 145,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 117,91*
€ 140,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 111,21*
€ 132,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 108,53*
€ 129,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 93,35*
€ 111,09
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.