Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880910190045035 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR TG 4,5 x 35/24-T20 Stahl W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 880910190045035 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR TG 4,5 x 35/24-T20 Stahl W
SPAX 880910190045035 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR TG 4,5 x 35/24-T20 Stahl W
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996475
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880910190045035
EAN/GTIN:
     4003530096860
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Schraube R 88091 SEKO/T-STAR TG 4,5x 35/24-T20 Stahl WIROX 500 Stück SPAX Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Teilgewinde · T-STAR - Abmessung: 4,5 x 35/24-T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.019· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880910190045035
Werksnummer:
8000226907
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,002520
Gewicht brutto Kg:
0,002520
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,5 x 35/24-T20
Norm:
R 88091 Senkkopf/T-STAR TG
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl WIROX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5400
500
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0207*
€ 0,0291*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,028*
€ 0,0391*
2 Tage
4200
500
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0357*
€ 0,0491*
Lager 1955
6000
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0348*
€ 0,0495*
8 Tage
6000
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0371*
€ 0,0513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,89*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.