Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880919299060090 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR TG 6 x 90/61-T30 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 880919299060090 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR TG 6 x 90/61-T30 A 2
SPAX 880919299060090 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR TG 6 x 90/61-T30 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996661
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880919299060090
EAN/GTIN:
     4003530092015
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Schraube R 88091 SEKO T-STAR TG 6x 90/61-T30 A 2 100 Stück SPAX Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T-Tg SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Teilgewinde · T-STAR - Abmessung: 6 x 90/61-T30 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.929· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880919299060090
Werksnummer:
8000227244
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011800
Gewicht brutto Kg:
0,011800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 90/61-T30
Norm:
R 88091 Senkkopf T-STAR TG
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,2231*
€ 0,2931*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,2761*
€ 0,3461*
8 Tage
300
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3102*
€ 0,3902*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,425*
Lager 1955
900
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3431*
€ 0,4432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4381*
€ 0,52134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4031*
€ 0,47969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3931*
€ 0,46779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3431*
€ 0,40829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,23*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.