Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 881939240080050 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR TG 8 x 50/46-T40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 881939240080050 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR TG 8 x 50/46-T40
SPAX 881939240080050 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR TG 8 x 50/46-T40
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997074
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881939240080050
EAN/GTIN:
     4003530182815
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR TG 8x 50/46-T40 A 2 50 Stück SPAX Artikel 88193 A 2 SPAX-T-T SPAX Schrauben · mit Spitze · Tellerkopf - Abmessung: 8 x 50/46-T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88193.924· Normart: REYHER-Artikel 88193
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881939240080050
Werksnummer:
8000229540
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017420
Gewicht brutto Kg:
0,017420
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 50/46-T40
Norm:
R 88193 m.Spitze/T-STAR TG
Produktart:
Tellerkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8873*
€ 1,1773*
2 Tage
1200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9795*
€ 1,4695*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,98*
€ 41,89*
1 Tag
17
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,95*
€ 43,97*
Lager 1955
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 38,31*
€ 51,395*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,395*
€ 61,16005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,645*
€ 60,26755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,91*
€ 47,4929
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 38,63*
€ 45,9697
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7662* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071038001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192409
ab € 1,9454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.