Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER 885610140120120 Ankerbolzen R 88561 FAZ II 12/120 GS Stahl galvanisch ve


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer FAZ II M12 Stahl
Fischer FAZ II M12 Stahl
Fischer FAZ II M12 Stahl
Fischer FAZ II M12 Stahl
Fischer FAZ II M12 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997987
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885610140120120
EAN/GTIN:
     4006209963678
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Ankerbolzen R 88561 FAZ II 12/120 GS Stahl galv.verz. 20 Stück FISCHER Artikel 88561 Stahl FAZ II GS galvanisch verzinkt FISCHER Bolzenanker FAZ II GS mit Mutter und großer Scheibe (GS) - Abmessung: FAZ II 12/120 GS VE=S (20 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88561.014· Länge 120mm· Normart REYHER-Artikel 88561
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885610140120120
Werksnummer:
8000231323
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,189600
Gewicht brutto Kg:
0,189600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
FAZ II 12/120 GS
Norm:
R 88561
Produktart:
Ankerbolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, blitzanker ba-w3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 2,9115*
€ 3,6715*
20
€ 3,19*
ab € 3,8776*
€ 4,8176*
Lager 1955
40
20
€ 5,99*
ab € 4,1963*
€ 5,2802*
2 Tage
28
20
€ 5,59*
ab € 4,3729*
€ 5,3729*
2 Tage
40
20
€ 5,45*
ab € 4,44*
€ 5,42*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 5,2802*
€ 6,28344
pro Box
ab 40 Boxen
€ 5,0782*
€ 6,04306
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,7463*
€ 5,6481
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,6563*
€ 5,541
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 4,1963*
€ 4,9936
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,1963* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 105,604* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
96340
ab € 1,5257*
Ähnlich
fischer
96370
ab € 6,6235*
Ähnlich
fischer
96291
ab € 0,9113*
Ähnlich
fischer
96297
ab € 1,0965*
Ähnlich
fischer
96303
ab € 1,2561*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.