Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER 885610170120120 Ankerbolzen R 88561 FAZ II 12/120HBS Stahl galvanisch ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 522952 Schraubanker/Dübel 225 mm
Fischer 522952 Schraubanker/Dübel 225 mm
Fischer 522952 Schraubanker/Dübel 225 mm
Fischer 522952 Schraubanker/Dübel 225 mm
Fischer 522952 Schraubanker/Dübel 225 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998067
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885610170120120
EAN/GTIN:
     4048962182477
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 1052
Ankerbolzen R 88561 FAZ II 12/120HBS Stahl galv.verz. 20 Stück FISCHER Artikel 88561 Stahl FAZ II HBS galvanisch verzinkt FISCHER Bolzenanker FAZ II HBS mit Mutter und extra großer Scheibe - Abmessung: FAZ II 12/120HBS VE=S (20 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88561.017· Länge 120mm· Normart REYHER-Artikel 88561
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885610170120120
Werksnummer:
8000231333
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,279700
Gewicht brutto Kg:
0,279700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
FAZ II 12/120HBS
Norm:
R 88561
Produktart:
Ankerbolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 3,1491*
€ 4,1291*
1
€ 5,90*
ab € 3,1383*
€ 4,6383*
Lager 1955
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 4,1662*
€ 5,4292*
20
€ 3,19*
ab € 4,1705*
€ 5,4405*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,4292*
€ 6,46075
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,3577*
€ 6,37566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0777*
€ 6,04246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0062*
€ 5,95738
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1662*
€ 4,95778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 108,584* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
522951
ab € 2,5633*
Ähnlich
fischer
522953
ab € 55,397*
Ähnlich
fischer
522954
ab € 6,6535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.