Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIDDE 1375600 Rauchwarnmelder 29 HD.2 5 Jahre 9 V weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIDDE 1375600 Rauchwarnmelder 29 HD.2 5 Jahre 9 V weiß
KIDDE 1375600 Rauchwarnmelder 29 HD.2 5 Jahre 9 V weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-4040024388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1375600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Rauchwarnmelder 29 HD.2 5 Jahre 9 V weiß 85 dB/3m zur Installation gem. DIN 14676 mit 9 V-Alkaline-Batterie für 5 Jahre Betrieb · einfache Bedienung durch Multifunktionstaste für Funktionsprüfung und Stummschaltung · Maße: ca. Ø 100 x H 35 mm · Farbe: weiß · Warnton: 85dBA Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN 14604:2005 Lieferung im Einzelkarton inkl. 9 V-Alkaline-Batterie, Montagematerial u. Bedienungsanleitung · geprüft gem. EN 14604, CE 0333-CPR292165 · Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterie
Weitere Informationen:
eClassID:
40040101
HerstellerNr:
1375600
Werksnummer:
3000280217
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
5 Jahre 9 V
Produktart:
Rauchwarnmelder
Ausfuehrung:
85 dB/3m
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.