Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 7061805-00 Kludi Drehrosette vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 7061805-00 Kludi Drehrosette vc
KLUDI 7061805-00 Kludi Drehrosette vc
KLUDI 7061805-00 Kludi Drehrosette vc
Artikel-Nr.:
     1955B-4040024529
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     7061805-00
EAN/GTIN:
     4021344907134
Kludi Drehrosette vc zu Rotexa 2000 Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7061805-00
Werksnummer:
6000641629
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Produktart:
Drehrosette
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
1
€ 4,00*
ab € 16,69*
€ 23,00*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,59*
€ 24,18*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,03*
€ 24,66*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,46*
€ 24,78*
20 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.