Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 14,8 V 5200 mAh passend zu Art.-Nr. 4000873354 LED-Strahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku 14,8 V 5200 mAh passend zu Art.-Nr. 4000873354 LED-Strahler
Akku 14,8 V 5200 mAh passend zu Art.-Nr. 4000873354 LED-Strahler
Akku 14,8 V 5200 mAh passend zu Art.-Nr. 4000873354 LED-Strahler
Artikel-Nr.:
     1955B-4040027243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000873356
EAN/GTIN:
     4015448782759
Akku 14,8 V 5200 mAh für LED-Strahler Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichen
Weitere Informationen:
eClassID:
21059202
HerstellerNr:
4000873356
Werksnummer:
4000873356
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14,8 V 5200 mAh
Produktart:
LED Strahler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,99*
ab € 46,54*
€ 60,57*
€ 5,95*
ab € 44,95*
€ 60,63*
Lager 1955
41
€ 5,99*
ab € 45,33*
€ 61,11*
2 Tage
41
€ 6,99*
ab € 46,81*
€ 62,09*
4 Tage
41
€ 8,90*
ab € 49,09*
€ 63,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000873354
ab € 93,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.