| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040036539 Herst.-Nr.: 92666200 EAN/GTIN: 4051202555092 |
| |
|
| | |
| V&B Kartusche 926662 für Artist · Como · Como Shower · Modern Steel · Steel · Steel Shower · Umbrella · Umbrella flex Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 92666200 | Werksnummer: | 6000599923 | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 160,00 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | QU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,78* | € 52,23* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,54* | € 53,57* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,64* | € 54,70* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,13* | € 55,43* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,72* | € 56,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|