| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040037205 Herst.-Nr.: 28971 9 EAN/GTIN: 4010159289719 |
|
|
| | |
| Absaugbohrer Duster Expert D.10mm Arbeits-L.150mm Gesamt-L.270mm SDS Plus HELLER ermöglicht staubfreies Bohren unter Einhaltung der gängigen verschärften Normen zum Gesundheitsschutz (z.B. TRGS 900) · entfernt 98% des Bohstaubes bei der Entstehung am Bohrkopf · höchste Produktivität beim Setzen chemischer Anker Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 28971 9 | Werksnummer: | 4000864003 | Länge netto mm: | 345,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,210000 | Gewicht brutto Kg: | 0,210000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Ø 10 mm Arbeitslänge 150 mm | Produktart: | Absaugbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,68* | € 30,19* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,85* | € 32,71* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,35* | € 33,89* | | | | Lager 1955 | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,31* | € 36,09* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,52* | € 36,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|