Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A961545NU IDS Gewindestift-Set für IQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A961545NU IDS Gewindestift-Set für IQ
IDEAL STANDARD A961545NU IDS Gewindestift-Set für IQ
Artikel-Nr.:
     1955B-4040041362
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A961545NU
EAN/GTIN:
     4015413506182
IDS Gewindestift-Set für IQ Gewindestift Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,001 kg Artikel-Nr.: A961545NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A961545NU
Werksnummer:
6000539899
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS GEWINDESTIFTE SET F. IQ
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,57*
€ 12,16*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,35*
€ 13,26*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,21*
€ 13,47*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 13,55*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
F960985NU
ab € 16,16*
Ähnlich
Ideal Standard
A860466NU
ab € 8,65*
Ähnlich
Ideal Standard
A963667NU
ab € 8,58*
Ähnlich
Ideal Standard
H960441NU
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.