| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040041376 Herst.-Nr.: A961550AA EAN/GTIN: 4015413507455 |
|
|
| | |
| IDS Rosette IQ 85x42,5 chrom Rosette Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,210 kg Artikel-Nr.: A961550AA Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Chrom· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste N Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A961550AA | Werksnummer: | 6000539900 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 54,00 | Höhe netto mm: | 58,00 | Gewicht netto Kg: | 0,218000 | Gewicht brutto Kg: | 0,218000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS ROSETTE D85X42,5- IQ -CHROM- |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,80* | € 184,76* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,20* | € 185,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 151,61* | € 189,87* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,80* | € 193,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|