Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A860394NU IDS Umsteller DEVY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A860394NU IDS Umsteller DEVY
IDEAL STANDARD A860394NU IDS Umsteller DEVY
Artikel-Nr.:
     1955B-4040041385
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A860394NU
EAN/GTIN:
     4015413949903
IDS Umsteller DEVY Umschaltung Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Neutral (matt) Gewicht: 0,015 kg Artikel-Nr.: A860394NU Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Grundfarbe sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A860394NU
Werksnummer:
6000538826
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS UMSTELLER DEVY
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 23,54*
€ 32,04*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,51*
€ 34,63*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,52*
€ 35,45*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,72*
€ 35,97*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 37,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
H960116AA
ab € 61,70*
Ähnlich
Ideal Standard
H960138AA
ab € 95,06*
Ähnlich
Ideal Standard
H960116A4
ab € 96,35*
Ähnlich
Ideal Standard
A860664NU
ab € 32,29*
Ähnlich
Ideal Standard
H960253NU
ab € 79,21*
Ähnlich
Ideal Standard
H960546NU
ab € 32,32*
Ähnlich
Ideal Standard
H960237AA
ab € 79,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.