Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A960183NU IDS O-Ring 34x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A960183NU IDS O-Ring 34x2
IDEAL STANDARD A960183NU IDS O-Ring 34x2
Artikel-Nr.:
     1955B-4040041407
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A960183NU
EAN/GTIN:
     4015413928922
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
IDS O-Ring 34x2 O-Ring Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,001 kg Artikel-Nr.: A960183NU Weitere technische Eigenschaften: · Farbe sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A960183NU
Werksnummer:
6000539341
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS O-RING 34,00 X 2,00
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 8,97*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 9,21*
€ 9,79*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,07*
€ 9,95*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 10,10*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
N041120NU
ab € 11,30*
Ähnlich
Ideal Standard
A961205NU
ab € 8,60*
Ähnlich
Ideal Standard
A962848NU
ab € 8,60*
Ähnlich
Ideal Standard
A962715NU
ab € 8,60*
Ähnlich
Ideal Standard
A860607NU
ab € 8,60*
Ähnlich
Ideal Standard
A960193NU
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.