Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A960191NU IDS Strahlregler M21, 5x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A960191NU IDS Strahlregler M21, 5x1
IDEAL STANDARD A960191NU IDS Strahlregler M21, 5x1
Artikel-Nr.:
     1955B-4040041463
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A960191NU
EAN/GTIN:
     4015413970358
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
IDS Strahlregler M21, 5x1 Strahlregler Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Version: M21 Gewicht: 0,003 kg Artikel-Nr.: A960191NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A960191NU
Werksnummer:
6000539345
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS Strahlregler M21,5X1
Weitere Suchbegriffe: mischdüse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 11,58*
€ 16,43*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 17,77*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,62*
€ 17,91*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,45*
€ 18,19*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,02*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A960018AA
ab € 14,58*
Ähnlich
Ideal Standard
B964921AA
ab € 8,80*
Ähnlich
Ideal Standard
B960911GN
ab € 11,28*
Ähnlich
Ideal Standard
B960911AA
ab € 8,78*
Ähnlich
Ideal Standard
A960997AA
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.