| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040041546 Herst.-Nr.: A91125314 EAN/GTIN: 4015413419048 |
|
|
| | |
| IDS Hülse A91125314 Hülse Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,00021 kg Artikel-Nr.: A91125314 Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie AAA· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A91125314 | Werksnummer: | 6000539108 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS HUELSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,35* | € 26,61* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,08* | € 28,73* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,03* | € 29,29* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,00* | € 29,71* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,15* | € 30,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|