Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A963177NU IDS Zylinderschraube A963177NU für Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A963177NU IDS Zylinderschraube A963177NU für Kartusche
IDEAL STANDARD A963177NU IDS Zylinderschraube A963177NU für Kartusche
Artikel-Nr.:
     1955B-4040041587
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A963177NU
EAN/GTIN:
     4015413581998
Suchbegriffe:
Kartuschen Sanitär
Zylinderschraube ohne Norm
kartuschen sanitär ideal standard
zylinderschraube ohne norm
IDS Zylinderschraube A963177NU für Kartusche Zylinderschraube Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Version: für Kartusche Gewicht: 0,014 kg Artikel-Nr.: A963177NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeiche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A963177NU
Werksnummer:
6000540436
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,016000
Gewicht brutto Kg:
0,016000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS ZYL.SCHRAUBE F.KARTUSCHE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 12,17*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,40*
€ 13,25*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,26*
€ 13,46*
20 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 13,63*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A963176NU
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.