Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A960367AA IDS Zugknopf A960367AA chrom chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A960367AA IDS Zugknopf A960367AA chrom chrom
IDEAL STANDARD A960367AA IDS Zugknopf A960367AA chrom chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040041706
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A960367AA
EAN/GTIN:
     4015413996402
IDS Zugknopf A960367AA chrom Zugknopf Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,018 kg Artikel-Nr.: A960367AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A960367AA
Werksnummer:
6000539419
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS ZUGKNOPF -CHROM-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 11,11*
€ 15,61*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,16*
€ 17,07*
21 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,12*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,99*
€ 17,35*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A960005AA
ab € 11,37*
Ähnlich
Ideal Standard
A960116AA
ab € 19,66*
Ähnlich
Ideal Standard
A962319AA
ab € 11,11*
Ähnlich
Ideal Standard
A962349AA
ab € 32,48*
Ähnlich
Ideal Standard
A960897AA
ab € 27,30*
Ähnlich
Ideal Standard
H960847AA
ab € 24,14*
Ähnlich
Ideal Standard
A963583AB
ab € 19,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A962048AA
ab € 46,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.