| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040041804 Herst.-Nr.: B950907AT11 EAN/GTIN: 3800019276628 |
| |
|
| | |
| IDS Kupferrohr mit Gewinde KupferrohrSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardGewicht: 0,027 kgArtikel-Nr.: B950907AT11 Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie AAA· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B950907AT11 | Werksnummer: | 6000541206 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS KUPFERROHR M. GEWINDE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,59* | € 11,89* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,37* | € 12,98* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,23* | € 13,20* | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,38* | € 13,32* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,66* | € 13,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|