Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A963413NU IDS O-Ring A963413 44,04x3,53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A963413NU IDS O-Ring A963413 44,04x3,53
IDEAL STANDARD A963413NU IDS O-Ring A963413 44,04x3,53
Artikel-Nr.:
     1955B-4040041825
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A963413NU
EAN/GTIN:
     4015413660402
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
IDS O-Ring A963413 44,04x3,53 O-Ring Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,005 kg Artikel-Nr.: A963413NU Weitere technische Eigenschaften: · Farbe sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A963413NU
Werksnummer:
6000540535
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS O-RING 44,04 X 3,53
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,49*
€ 10,19*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,27*
€ 11,09*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,13*
€ 11,27*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,56*
€ 11,43*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A962574NU
ab € 8,49*
Ähnlich
Ideal Standard
A962694NU
ab € 8,78*
Ähnlich
Ideal Standard
B960277NU
ab € 8,66*
Ähnlich
Ideal Standard
A912701
ab € 8,76*
Ähnlich
Ideal Standard
A860070NU
ab € 8,73*
Ähnlich
Ideal Standard
A961638NU
ab € 8,60*
Ähnlich
Ideal Standard
A860321NU
ab € 11,37*
Ähnlich
Ideal Standard
A860331NU
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.