| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040041841 Herst.-Nr.: A860466NU EAN/GTIN: 4015413507417 |
|
|
| | |
| IDS Gewindestift Set M4 GewindestiftSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardVersion: M4Gewicht: 0,001 kgArtikel-Nr.: A860466NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste N Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A860466NU | Werksnummer: | 6000538857 | Länge netto mm: | 3,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS GEWINDESTIFT SET M4 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,66* | € 12,33* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,43* | € 13,44* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,30* | € 13,67* | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,45* | € 13,68* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,73* | € 13,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|