Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A961721NU IDS Dicht-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A961721NU IDS Dicht-Set
IDEAL STANDARD A961721NU IDS Dicht-Set
Artikel-Nr.:
     1955B-4040041862
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A961721NU
EAN/GTIN:
     4015413562249
Suchbegriffe:
Dichtung Einhandmischer
Dichtung Spülkasten
Dichtung für Schlauchverschraubung
Sanitärdichtungen
IDS Dicht-Set Dichtungsset Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,010 kg Artikel-Nr.: A961721NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils Dichtungsset· Ausführung Dichtungsset· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A961721NU
Werksnummer:
6000539933
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS DICHT-SET
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 12,10*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,44*
€ 13,13*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,31*
€ 13,35*
20 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 13,51*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ideal Standard
A961735NU
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.