Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A962449NU IDS Umschaltung ATTITUDE komplett, Bade-/Brausearmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A962449NU IDS Umschaltung ATTITUDE komplett, Bade-/Brausearmatur
IDEAL STANDARD A962449NU IDS Umschaltung ATTITUDE komplett, Bade-/Brausearmatur
Artikel-Nr.:
     1955B-4040041996
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A962449NU
EAN/GTIN:
     4015413514644
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
IDS Umschaltung ATTITUDE komplett, Bade-/Brausearmatur AP chrom Umschaltung Serie: Attitude Farbe / Oberfläche: Neutral (matt) Gewicht: 0,041 kg Artikel-Nr.: A962449NU Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A962449NU
Werksnummer:
6000540207
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
0,041000
Gewicht brutto Kg:
0,041000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS Umschaltung Attitude, kpl.,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,82*
€ 46,34*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,76*
€ 47,70*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 36,50*
€ 48,49*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,88*
€ 48,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A961238NU
ab € 97,15*
Ähnlich
Ideal Standard
F960470AA
ab € 151,14*
Ähnlich
Ideal Standard
B964886AA
ab € 14,54*
Ähnlich
Ideal Standard
A963093AA
ab € 61,61*
Ähnlich
Ideal Standard
H960987NU
ab € 79,42*
Ähnlich
Ideal Standard
A961222AA
ab € 83,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.