Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A963290AA IDS Abdeckkappe CERAMIX A963290 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A963290AA IDS Abdeckkappe CERAMIX A963290 chrom
IDEAL STANDARD A963290AA IDS Abdeckkappe CERAMIX A963290 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040042060
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A963290AA
EAN/GTIN:
     4015413632607
IDS Abdeckkappe CERAMIX A963290 chrom AbdeckkappeSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,037 kgArtikel-Nr.: A963290AA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A963290AA
Werksnummer:
6000540467
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
0,057000
Gewicht brutto Kg:
0,057000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Abdeckkappe CERAMIX
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,60*
€ 20,34*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,00*
€ 22,15*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,83*
€ 22,46*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,54*
€ 22,75*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A961317AA
ab € 13,42*
Ähnlich
Ideal Standard
A961760AA
ab € 23,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T601227
ab € 7,52*
Ähnlich
Ideal Standard
T601201
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.