| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040042114 Herst.-Nr.: A963430NU EAN/GTIN: 4015413669481 |
|
|
| | |
| IDS RV-Stop- Einheit warm IDEALTHERM RV-Stop Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,068 kg Artikel-Nr.: A963430NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A963430NU | Werksnummer: | 6000540554 | Länge netto mm: | 140,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,085000 | Gewicht brutto Kg: | 0,085000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS RV-STOP-EINH. WARM ITHERM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,33* | € 53,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 41,07* | € 53,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,48* | € 61,33* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 46,99* | € 61,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,30* | € 64,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|