| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040042345 Herst.-Nr.: B960784NU EAN/GTIN: 3800861019787 |
| |
|
| | |
| IDS Dichtungsset für Spültischarmaturen DichtungssetSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardGewicht: 0,009 kgArtikel-Nr.: B960784NU Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B960784NU | Werksnummer: | 6000541458 | Länge netto mm: | 45,00 | Breite netto mm: | 45,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Dichtungsset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,77* | € 11,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,75* | € 12,35* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,50* | € 13,34* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,37* | € 13,55* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,81* | € 13,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|