| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040042354 Herst.-Nr.: A960976AA EAN/GTIN: 4015413773263 |
|
|
| | |
| IDS Schwenkarm HB IQ Küche SEMI PRO chrom SchwenkarmSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,337 kgArtikel-Nr.: A960976AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· K Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A960976AA | Werksnummer: | 6000539711 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 295,00 | Gewicht netto Kg: | 0,397000 | Gewicht brutto Kg: | 0,397000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS SCHWENKARM HB IQ KÜCHE H3131SEMI PRO |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,78* | € 176,29* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,80* | € 177,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 143,14* | € 181,39* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,78* | € 185,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|