| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040042394 Herst.-Nr.: A962216NU EAN/GTIN: 4015413510158 |
|
|
| | |
| IDS Kabelstecker KabelsteckerSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardGewicht: 0,021 kgArtikel-Nr.: A962216NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A962216NU | Werksnummer: | 6000540074 | Länge netto mm: | 20,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 0,023000 | Gewicht brutto Kg: | 0,023000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS KABELSTECKER ZUS.-STELLG. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 47,46* | € 62,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,58* | € 64,24* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,04* | € 65,52* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,81* | € 69,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|