Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040042398 Herst.-Nr.: A6874AA EAN/GTIN: 4015413340625 |
| |
|
| | |
| IDS AP-Badethermostat CERAPLUS 2 S-Anschl. th. Desinf. Entkopplung chrom DN 15 · Cool Body · für thermische Desinfektion geeignet · mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug · Rückflussverhinderer · DVGW-eigensicher · Bedienungsgriffe aus Metall · mit permanenter Rot/Blau Markierung · Umschaltung von Wanne auf Brause durch 2-Wege Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A6874AA | Werksnummer: | 6000538678 | Länge netto mm: | 85,00 | Breite netto mm: | 215,00 | Höhe netto mm: | 345,00 | Gewicht netto Kg: | 3,294000 | Gewicht brutto Kg: | 3,294000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS AP-Badethermostat CERAPLUS 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 306,90* | € 360,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 297,29* | € 362,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,45* | € 367,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 344,89* | € 401,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 336,82* | € 407,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|