Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A918416 IDS EJOT-PT-Schraube KB 50x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A918416 IDS EJOT-PT-Schraube KB 50x10
IDEAL STANDARD A918416 IDS EJOT-PT-Schraube KB 50x10
Artikel-Nr.:
     1955B-4040042703
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A918416
EAN/GTIN:
     4015413442800
IDS EJOT-PT-Schraube KB 50x10 Schraube Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,009 kg Artikel-Nr.: A918416 Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie AAA· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A918416
Werksnummer:
6000539174
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS Ejot-PT-Schraube KB 50x10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,58*
€ 12,15*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,36*
€ 13,25*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,22*
€ 13,46*
20 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 13,62*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A962445NU
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.