| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040042980 Herst.-Nr.: A964520NU EAN/GTIN: 4015413721950 |
|
|
| | |
| IDS Befestigungsset A964520 Befestigungssatz Serie: Cerasprint Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,040 kg Artikel-Nr.: A964520NU Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A964520NU | Werksnummer: | 6000540844 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS Befestigungsset CSPRINT/CONT. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,65* | € 11,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,58* | € 12,19* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,36* | € 13,30* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,22* | € 13,50* | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,37* | € 13,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|