| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040043139 Herst.-Nr.: B964853AA EAN/GTIN: 4011307112842 |
|
|
| | |
| IDS Umschaltung zu 0243/0245 chrom UmschaltungSerie: MelohHersteller: Ideal StandardFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,089 kgArtikel-Nr.: B964853AA Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: Chrom Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B964853AA | Werksnummer: | 6000541606 | Länge netto mm: | 24,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 160,00 | Gewicht netto Kg: | 0,099000 | Gewicht brutto Kg: | 0,099000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Umschaltung | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,07* | € 34,16* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,67* | € 34,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,58* | € 38,09* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,81* | € 40,94* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,03* | € 42,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|