Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A963555NU IDS Befestigungsset TOP-FIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A963555NU IDS Befestigungsset TOP-FIX
IDEAL STANDARD A963555NU IDS Befestigungsset TOP-FIX
Artikel-Nr.:
     1955B-4040043241
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A963555NU
EAN/GTIN:
     4015413694582
IDS Befestigungsset TOP-FIX Befestigungssatz Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Version: für Top-Fix Gewicht: 0,071 kg Artikel-Nr.: A963555NU Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A963555NU
Werksnummer:
6000540635
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
0,079000
Gewicht brutto Kg:
0,079000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS TOP FIX BEFESTTIGUNGS - SET
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,57*
€ 20,34*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,02*
€ 22,12*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,70*
€ 22,42*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,47*
€ 22,72*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.