| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040043273 Herst.-Nr.: A961155NU EAN/GTIN: 4015413548298 |
| |
|
| | |
| IDS Dichtungsset CERAMIX für Kartusche d= 47 DichtungssetSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardVersion: für KartuscheGewicht: 0,002 kgArtikel-Nr.: A961155NU Weitere Informationen: | | eClassID: | 11950001001 | HerstellerNr: | A961155NU | Werksnummer: | 6000539777 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 30,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Dichtungsset CERAMIX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,11* | € 15,58* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,16* | € 17,06* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,19* | € 17,31* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,98* | € 17,34* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,55* | € 17,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|