Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A5664AA IDS Einhebel-Badearmatur CERAMIX BLUE UP Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A5664AA IDS Einhebel-Badearmatur CERAMIX BLUE UP Bausatz 2 chrom
IDEAL STANDARD A5664AA IDS Einhebel-Badearmatur CERAMIX BLUE UP Bausatz 2 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040043313
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5664AA
EAN/GTIN:
     4015413326452
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Einhebel-Badearmatur CERAMIX BLUE UP Bausatz 2 chrom für Wandeinbau · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Ø 163 mm · Bedienungshebel aus Metall · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A5664AA
Werksnummer:
6000538488
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Einhebel-Badearmatur CERAMIX BLUE
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 134,13*
€ 163,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,56*
€ 164,03*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,97*
€ 173,22*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,38*
€ 186,51*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,97*
€ 187,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
B9417AA
ab € 72,79*
Zubehör
Ideal Standard
B9451AA
ab € 35,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.