Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD B964887AA IDS Rosette CERASPRINT NEW chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD B964887AA IDS Rosette CERASPRINT NEW chrom
IDEAL STANDARD B964887AA IDS Rosette CERASPRINT NEW chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040043321
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B964887AA
EAN/GTIN:
     3800019293007
IDS Rosette CERASPRINT NEW chrom Rosette Serie: Cerasprint Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,032 kg Artikel-Nr.: B964887AA Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Chrom· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B964887AA
Werksnummer:
6000541620
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
63,00
Höhe netto mm:
57,00
Gewicht netto Kg:
0,036000
Gewicht brutto Kg:
0,036000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS ROSETTE CERASPRINT NEW CHROM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,58*
€ 12,16*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,36*
€ 13,23*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,22*
€ 13,44*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 13,63*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A963107AA
ab € 40,55*
Ähnlich
Ideal Standard
A960622AA
ab € 47,13*
Ähnlich
Ideal Standard
A960037AA
ab € 19,85*
Ähnlich
Ideal Standard
A960062AA
ab € 29,15*
Ähnlich
Ideal Standard
A960117AA
ab € 14,90*
Ähnlich
Ideal Standard
A960078AA
ab € 28,60*
Ähnlich
Ideal Standard
A960119AA
ab € 23,78*
Ähnlich
Ideal Standard
A960099AA
ab € 28,54*
Ähnlich
Ideal Standard
H960782AA
ab € 55,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.