Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
>
Artikel
IDEAL STANDARD A860803AA IDS Umschaltspindel LIGHTHOUSE Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4040043340
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
A860803AA
EAN/GTIN:
4015413773089
IDS Umschaltspindel LIGHTHOUSE Chrom Umschaltspindel Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,073 kg Artikel-Nr.: A860803AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A860803AA
Werksnummer:
6000538978
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,075000
Gewicht brutto Kg:
0,075000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS UMSCHALTSPINDEL A952461 LIGHTHOUSE
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,10*
€ 55,34*
Lager 63VSM
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 42,18*
€ 55,62*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,58*
€ 62,57*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,87*
€ 64,37*
9557_lager
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,05*
€ 65,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDS Umschalthülse UP d= 3,8mm
Ideal Standard
A923377NU11
ab € 9,22*
Ähnlich
IDS Umschaltnippel COMBI Handbrause
Ideal Standard
A963682NU
ab € 8,79*
Ähnlich
IDS Umschaltspindel chrom
Ideal Standard
A960110AA
ab € 23,92*
Ähnlich
IDS Umschaltspindel komplett chrom
Ideal Standard
A963279AA
ab € 23,51*
Ähnlich
IDS Umschaltspindel Zugstange
Ideal Standard
A960613NU
ab € 23,58*
Ähnlich
IDS Umschaltung 40mm Verlängerung chrom
Ideal Standard
A962893AA
ab € 79,18*
Ähnlich
IDS Umschaltung chrom
Ideal Standard
A961192AA
ab € 46,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen