Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD B964561AA IDS Zugstange B964561 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD B964561AA IDS Zugstange B964561 chrom
IDEAL STANDARD B964561AA IDS Zugstange B964561 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040043343
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B964561AA
EAN/GTIN:
     3800019292765
Suchbegriffe:
Ablaufgarniturzugstange
Zugstange Ablaufgarnitur
zugstange ablaufgarnitur
IDS Zugstange B964561 chrom Zugstange Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,032 kg Artikel-Nr.: B964561AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonsti
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B964561AA
Werksnummer:
6000541530
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
500,00
Gewicht netto Kg:
0,036000
Gewicht brutto Kg:
0,036000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS POP UP EUROFLOW SET
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,74*
€ 12,37*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,51*
€ 13,49*
20 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 13,70*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,38*
€ 13,73*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B960915AA
ab € 8,82*
Ähnlich
Ideal Standard
H960954A4
ab € 85,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.