Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A963566NU IDS RV-Patrone DW20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A963566NU IDS RV-Patrone DW20
IDEAL STANDARD A963566NU IDS RV-Patrone DW20
Artikel-Nr.:
     1955B-4040043358
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A963566NU
EAN/GTIN:
     4015413701259
IDS RV-Patrone DW20 RV-Patrone Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,004 kg Artikel-Nr.: A963566NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A963566NU
Werksnummer:
6000540644
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
19,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS RV-Patrone DW20 .S.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,57*
€ 12,16*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,35*
€ 13,28*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,21*
€ 13,49*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 13,57*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A960288NU
ab € 8,75*
Ähnlich
Ideal Standard
A963079NU
ab € 54,62*
Ähnlich
Ideal Standard
A860746NU
ab € 11,55*
Ähnlich
Ideal Standard
A961778NU
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.