| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040043393 Herst.-Nr.: A953825 EAN/GTIN: 4015413797658 |
|
|
| | |
| IDS Druckumschaltung Zugstange, UP Druckumschaltung Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Neutral (matt) Gewicht: 0,000033 kg Artikel-Nr.: A953825 Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Ausführung Aufbauteil· Grundfarbe sonstige· Kategorie Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A953825 | Werksnummer: | 6000539225 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS JADO DRUCKUMSCHALTUNG ZST-UP--US |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,33* | € 54,52* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,36* | € 55,92* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,05* | € 56,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|